text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de máquina E256 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM TiAlN Top M12


Referência 5V729022
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 23
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 23
Rosca de passo (mm) 1.75
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 23
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 23
Rosca de passo (mm) 1.75
Tamanho da rosca 12
Número de lâminas de corte 3
Adequado para furos cegos Não
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS-E
Ângulo do flanco (°) 30
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Red
Chave quadrada (mm) 7
Rosca esquerda Não
Marca Dormer
Model E256
Type 6554497; 86015836

Números do artigo

Referência 5V729022
EAN 7320760674406
UBB 500631448494
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr E256M12
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.