Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
7R195258
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
Dormer Macho de máquina E256 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM TiAlN Top M10
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7R195258
Desenho
Macho de máquina
Comprimento do veio (mm)
28
Comprimento da rosca (mm)
20
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
10
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
20
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento do veio (mm)
28
Comprimento da rosca (mm)
20
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
10
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
20
Rosca de passo (mm)
1.5
Tamanho da rosca
10
Número de lâminas de corte
3
Adequado para furos cegos
Não
Adequado para aço inoxidável
Não
Material de corte
HSS-E
Ângulo do flanco (°)
30
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Red
Chave quadrada (mm)
8
Rosca esquerda
Não
Marca
Dormer
Model
E256
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7R195258
EAN
7320760674390
UBB
500631433041
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
E256M10