text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.
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
Machos de máquina
Todas as categorias
Automação & ligação
Equipamento de soldadura, soldadura e gás
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
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Ferramentas
Roscar
Machos de máquina
1F741945
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
Dormer Macho de máquina E255 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM Blanc M8
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1F741945
Desenho
Macho de máquina
Comprimento do veio (mm)
26
Comprimento da rosca (mm)
18
Comprimento total (mm)
90
Diâmetro do eixo (mm)
8
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
18
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento do veio (mm)
26
Comprimento da rosca (mm)
18
Comprimento total (mm)
90
Diâmetro do eixo (mm)
8
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
18
Rosca de passo (mm)
1.25
Tamanho da rosca
8
Número de lâminas de corte
3
Adequado para furos cegos
Não
Adequado para aço inoxidável
Não
Material de corte
HSS-E
Ângulo do flanco (°)
30
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Red
Chave quadrada (mm)
6.2
Rosca esquerda
Não
Marca
Dormer
Model
E255
Type
6554485; 86015834
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1F741945
EAN
7320760674284
UBB
500631671541
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
E255M8