text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de máquina E255 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM Blanc M5


Referência 7B416184
Desenho Macho de máquina
Comprimento do veio (mm) 17
Comprimento da rosca (mm) 13
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 13
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento do veio (mm) 17
Comprimento da rosca (mm) 13
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 13
Rosca de passo (mm) 0.8
Tamanho da rosca 5
Número de lâminas de corte 3
Adequado para furos cegos Não
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS-E
Ângulo do flanco (°) 30
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Red
Chave quadrada (mm) 4.9
Rosca esquerda Não
Marca Dormer
Código do produto 8207401000
Model E255
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 7B416184
EAN 7320760674260
UBB 500631648051
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr E255M5
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.