text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de máquina E252 DIN 376 N/A HSSE PM Nitride M24x3.00mm


Referência 5H020509
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 38
Comprimento total (mm) 160
Diâmetro do eixo (mm) 18
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 38
Rosca de passo (mm) 3
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 38
Comprimento total (mm) 160
Diâmetro do eixo (mm) 18
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 38
Rosca de passo (mm) 3
Tamanho da rosca 24
Número de lâminas de corte 4
Adequado para furos cegos Sim
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS-E
Ângulo do flanco (°) 30
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Branco
Chave quadrada (mm) 14.5
Rosca esquerda Não
Marca Dormer
Model E252
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 5H020509
EAN 7320760087336
UBB 500631612230
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr E252M24
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.