Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
1B711145
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
Dormer Macho de máquina E252 DIN 376 N/A HSSE PM Nitride M14x2.00mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1B711145
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
25
Comprimento total (mm)
110
Diâmetro do eixo (mm)
11
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
25
Rosca de passo (mm)
2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
25
Comprimento total (mm)
110
Diâmetro do eixo (mm)
11
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
25
Rosca de passo (mm)
2
Tamanho da rosca
14
Número de lâminas de corte
4
Adequado para furos cegos
Sim
Adequado para aço inoxidável
Não
Material de corte
HSS-E
Ângulo do flanco (°)
30
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Branco
Chave quadrada (mm)
9
Rosca esquerda
Não
Marca
Dormer
Model
E252
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1B711145
EAN
7320760087282
UBB
500631569679
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
E252M14