text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de máquina E251 DIN 376 N/A HSSE Blanc M22x2.50mm


Referência 8B206173
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 34
Comprimento total (mm) 140
Diâmetro do eixo (mm) 18
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 34
Rosca de passo (mm) 2.5
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 34
Comprimento total (mm) 140
Diâmetro do eixo (mm) 18
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 34
Rosca de passo (mm) 2.5
Tamanho da rosca 22
Número de lâminas de corte 4
Adequado para furos cegos Sim
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS-E
Ângulo do flanco (°) 30
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 14.5
Rosca esquerda Sim
Marca Dormer
Código pautal 8207401000
Model E251
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 8B206173
EAN 7320760087244
UBB 500572676301
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr E251M22
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.