text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de máquina E251 DIN 376 N/A HSSE Blanc M20x2.50mm


Artículo No. 3Q787504
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 30
Comprimento total (mm) 140
Diâmetro do eixo (mm) 16
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 30
Rosca de passo (mm) 2.5
Embalado por 1

Especificaciones

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 30
Comprimento total (mm) 140
Diâmetro do eixo (mm) 16
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 30
Rosca de passo (mm) 2.5
Tamanho da rosca 20
Número de lâminas de corte 4
Adequado para furos cegos Sim
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS-E
Ângulo do flanco (°) 30
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 12
Rosca esquerda Sim
Marca Dormer
Código pautal 8207401000
Model E251
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 3Q787504
EAN 7320760087237
UBB 500572434743
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr E251M20
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.