text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de máquina E251 DIN 376 N/A HSSE Blanc M18x2.50mm


Referência 7E082171
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 30
Comprimento total (mm) 125
Diâmetro do eixo (mm) 14
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 30
Rosca de passo (mm) 2.5
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 30
Comprimento total (mm) 125
Diâmetro do eixo (mm) 14
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 30
Rosca de passo (mm) 2.5
Tamanho da rosca 18
Número de lâminas de corte 4
Adequado para furos cegos Sim
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS-E
Ângulo do flanco (°) 30
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 11
Rosca esquerda Sim
Marca Dormer
Código pautal 8207401000
Model E251
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 7E082171
EAN 7320760087220
UBB 500572648359
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr E251M18
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.