Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
4M348391
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
Dormer Macho de máquina E251 DIN 376 N/A HSSE Blanc M12x1.75mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4M348391
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
23
Comprimento total (mm)
110
Diâmetro do eixo (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
23
Rosca de passo (mm)
1.75
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
23
Comprimento total (mm)
110
Diâmetro do eixo (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
23
Rosca de passo (mm)
1.75
Tamanho da rosca
12
Número de lâminas de corte
4
Adequado para furos cegos
Sim
Adequado para aço inoxidável
Não
Material de corte
HSS-E
Ângulo do flanco (°)
30
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Nenhum
Chave quadrada (mm)
7
Rosca esquerda
Sim
Marca
Dormer
Model
E251
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4M348391
EAN
7320760087190
UBB
500572457017
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
E251M12