text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de máquina E250 DIN 376 N/A HSSE Blanc M6x1.00mm

Referência 5B240197
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 15
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 4.5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 15
Rosca de passo (mm) 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 15
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 4.5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 15
Rosca de passo (mm) 1
Tamanho da rosca 6
Número de lâminas de corte 3
Adequado para furos cegos Sim
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS-E
Ângulo do flanco (°) 30
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 3.4
Rosca esquerda Não
Marca Dormer
Model E250
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 5B240197
EAN 7320760166048
UBB 500572474756
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr E250M6NO1
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.