Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
1V514309
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
Dormer Macho de máquina E250 DIN 376 N/A HSSE Blanc M5x0.80mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1V514309
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
13
Comprimento total (mm)
70
Diâmetro do eixo (mm)
3.5
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
13
Rosca de passo (mm)
0.8
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
13
Comprimento total (mm)
70
Diâmetro do eixo (mm)
3.5
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
13
Rosca de passo (mm)
0.8
Tamanho da rosca
5
Número de lâminas de corte
3
Adequado para furos cegos
Sim
Adequado para aço inoxidável
Não
Material de corte
HSS-E
Ângulo do flanco (°)
30
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Nenhum
Chave quadrada (mm)
2.7
Rosca esquerda
Não
Model
E250
Type
5975854; 86015801
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1V514309
EAN
7320760087138
UBB
500572380037
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
E250M5