Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
8F839805
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
Dormer Macho de máquina E250 DIN 376 N/A HSSE Blanc M16x2.00mm
Adiconar catálogo
Ver preço
Incl. IVA
Referência
8F839805
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
25
Comprimento total (mm)
110
Diâmetro do eixo (mm)
12
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
25
Rosca de passo (mm)
2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
25
Comprimento total (mm)
110
Diâmetro do eixo (mm)
12
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
25
Rosca de passo (mm)
2
Tamanho da rosca
16
Número de lâminas de corte
3
Adequado para furos cegos
Sim
Adequado para aço inoxidável
Não
Material de corte
HSS-E
Ângulo do flanco (°)
30
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Nenhum
Chave quadrada (mm)
9
Rosca esquerda
Não
Marca
Dormer
Código do produto
8207401000
Model
E250
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8F839805
EAN
7320760086971
UBB
500572681418
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
E250M16