text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de máquina E243 DIN 40432 N/A HSS Blanc PG36 NO3


Referência 8W571214
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 32
Comprimento total (mm) 140
Diâmetro do eixo (mm) 36
Tipo de rosca Pg
Comprimento de corte (mm) 32
Tamanho da rosca 36
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 32
Comprimento total (mm) 140
Diâmetro do eixo (mm) 36
Tipo de rosca Pg
Comprimento de corte (mm) 32
Tamanho da rosca 36
Número de lâminas de corte 6
Adequado para furos cegos Sim
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS
Ângulo do flanco (°) 27.5
Rosca por polegada 16
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 29
Rosca esquerda Não
Marca Dormer
Model E243
Type Hand Tap

Números do artigo

Referência 8W571214
EAN 7320760086674
UBB 500572700069
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr E243PG36NO3
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.