Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
0Z398593
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
Dormer Macho de máquina E243 DIN 40432 N/A HSS Blanc PG16 NO3
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0Z398593
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
80
Diâmetro do eixo (mm)
18
Tipo de rosca
Pg
Comprimento de corte (mm)
22
Tamanho da rosca
16
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
80
Diâmetro do eixo (mm)
18
Tipo de rosca
Pg
Comprimento de corte (mm)
22
Tamanho da rosca
16
Número de lâminas de corte
4
Adequado para furos cegos
Sim
Adequado para aço inoxidável
Não
Material de corte
HSS
Ângulo do flanco (°)
27.5
Rosca por polegada
18
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Nenhum
Chave quadrada (mm)
14.5
Rosca esquerda
Não
Marca
Dormer
Model
E243
Type
Hand Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0Z398593
EAN
7320760086612
UBB
500572353307
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
E243PG16NO3