text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de máquina E242 DIN 371 N/A HSSE Blanc M8x1.00mm


Referência 6Y806778
Desenho Macho de máquina
Comprimento do veio (mm) 26
Comprimento da rosca (mm) 18
Comprimento total (mm) 90
Diâmetro do eixo (mm) 8
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 18
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento do veio (mm) 26
Comprimento da rosca (mm) 18
Comprimento total (mm) 90
Diâmetro do eixo (mm) 8
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 18
Rosca de passo (mm) 1
Tamanho da rosca 8
Número de lâminas de corte 3
Adequado para furos cegos Sim
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS-E
Ângulo do flanco (°) 30
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 6.2
Rosca esquerda Sim
Marca Dormer
Código pautal 8207401000
Model E242
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 6Y806778
EAN 7320760165980
UBB 500572641990
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr E242M8X1.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.