text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de máquina E241 DIN 376 N/A HSSE SUPER-B M20x2.50mm


Referência 8C682660
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 30
Comprimento total (mm) 140
Diâmetro do eixo (mm) 16
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 30
Rosca de passo (mm) 2.5
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 30
Comprimento total (mm) 140
Diâmetro do eixo (mm) 16
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 30
Rosca de passo (mm) 2.5
Tamanho da rosca 20
Número de lâminas de corte 4
Adequado para furos cegos Não
Adequado para aço inoxidável Sim
Material de corte HSS-E
Ângulo do flanco (°) 30
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Azul
Chave quadrada (mm) 12
Rosca esquerda Não
Marca Dormer
Código do produto 8207401000
Model E241
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 8C682660
EAN 7320760664476
UBB 500631601266
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr E241M20
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.