text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de máquina E241 DIN 376 N/A HSSE SUPER-B M18x2.50mm


Referência 6N477619
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 30
Comprimento total (mm) 125
Diâmetro do eixo (mm) 14
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 30
Rosca de passo (mm) 2.5
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 30
Comprimento total (mm) 125
Diâmetro do eixo (mm) 14
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 30
Rosca de passo (mm) 2.5
Tamanho da rosca 18
Número de lâminas de corte 4
Adequado para furos cegos Não
Adequado para aço inoxidável Sim
Material de corte HSS-E
Ângulo do flanco (°) 30
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Azul
Chave quadrada (mm) 11
Rosca esquerda Não
Marca Dormer
Código pautal 8207401000
Model E241
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 6N477619
EAN 7320760664469
UBB 500631590600
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr E241M18
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.