text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

Dormer Macho de máquina E241 DIN 376 N/A HSSE SUPER-B M16x2.00mm


Referência 7X461321
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 25
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 12
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 25
Rosca de passo (mm) 2
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 25
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 12
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 25
Rosca de passo (mm) 2
Tamanho da rosca 16
Número de lâminas de corte 4
Adequado para furos cegos Não
Adequado para aço inoxidável Sim
Material de corte HSS-E
Ângulo do flanco (°) 30
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Azul
Chave quadrada (mm) 9
Rosca esquerda Não
Marca Dormer
Código pautal 8207401000
Model E241
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 7X461321
EAN 7320760664452
UBB 500631581872
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr E241M16
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.