Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
9S012383
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
Dormer Macho de máquina E241 DIN 371 N/A HSSE SUPER-B M4x0.70mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9S012383
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
9
Comprimento total (mm)
63
Diâmetro do eixo (mm)
4.5
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
9
Rosca de passo (mm)
0.7
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
9
Comprimento total (mm)
63
Diâmetro do eixo (mm)
4.5
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
9
Rosca de passo (mm)
0.7
Número de lâminas de corte
3
Material de corte
HSS-E
Chave quadrada (mm)
3.4
Marca
Dormer
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9S012383
EAN
7320760664490
UBB
500631644415
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
E241M4