Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
4E549622
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
Dormer Macho de máquina E241 DIN 371 N/A HSSE SUPER-B M3x0.50mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4E549622
Desenho
Macho de máquina
Comprimento do veio (mm)
12
Comprimento da rosca (mm)
9
Comprimento total (mm)
56
Diâmetro do eixo (mm)
3.5
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
9
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento do veio (mm)
12
Comprimento da rosca (mm)
9
Comprimento total (mm)
56
Diâmetro do eixo (mm)
3.5
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
9
Rosca de passo (mm)
0.5
Tamanho da rosca
3
Número de lâminas de corte
3
Adequado para furos cegos
Não
Adequado para aço inoxidável
Sim
Material de corte
HSS-E
Ângulo do flanco (°)
30
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Azul
Chave quadrada (mm)
2.7
Rosca esquerda
Não
Model
E241
Type
6305843; 86015750
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4E549622
EAN
7320760664483
UBB
500631634275
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
E241M3