text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de máquina E240 DIN 376 N/A HSSE Vaporised M18x2.50mm


Referência 1W811572
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 30
Comprimento total (mm) 125
Diâmetro do eixo (mm) 14
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 30
Rosca de passo (mm) 2.5
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 30
Comprimento total (mm) 125
Diâmetro do eixo (mm) 14
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 30
Rosca de passo (mm) 2.5
Tamanho da rosca 18
Número de lâminas de corte 4
Adequado para furos cegos Não
Adequado para aço inoxidável Sim
Material de corte HSS-E
Ângulo do flanco (°) 30
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Azul
Chave quadrada (mm) 11
Rosca esquerda Não
Marca Dormer
Model E240
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 1W811572
EAN 7320760664315
UBB 500631590451
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr E240M18
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.