Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
7G364017
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
Dormer Macho de máquina E240 DIN 376 N/A HSSE Vaporised M16x2.00mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7G364017
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
25
Comprimento total (mm)
110
Diâmetro do eixo (mm)
12
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
25
Rosca de passo (mm)
2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
25
Comprimento total (mm)
110
Diâmetro do eixo (mm)
12
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
25
Rosca de passo (mm)
2
Tamanho da rosca
16
Número de lâminas de corte
4
Adequado para furos cegos
Não
Adequado para aço inoxidável
Sim
Material de corte
HSS-E
Ângulo do flanco (°)
30
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Azul
Chave quadrada (mm)
9
Rosca esquerda
Não
Marca
Dormer
Model
E240
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7G364017
EAN
7320760664308
UBB
500631581617
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
E240M16