Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
5Z426202
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
Dormer Macho de máquina E240 DIN 376 N/A HSSE Vaporised M12x1.75mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
5Z426202
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
23
Comprimento total (mm)
110
Diâmetro do eixo (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
23
Rosca de passo (mm)
1.75
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
23
Comprimento total (mm)
110
Diâmetro do eixo (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
23
Rosca de passo (mm)
1.75
Tamanho da rosca
12
Número de lâminas de corte
4
Adequado para furos cegos
Não
Adequado para aço inoxidável
Sim
Material de corte
HSS-E
Ângulo do flanco (°)
30
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Azul
Chave quadrada (mm)
7
Rosca esquerda
Não
Marca
Dormer
Código pautal
8207401000
Model
E240
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5Z426202
EAN
7320760664285
UBB
500631457479
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
E240M12