text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de máquina E240 DIN 371 N/A HSSE Vaporised M3x0.50mm


Referência 9L041209
Desenho Macho de máquina
Comprimento do veio (mm) 12
Comprimento da rosca (mm) 9
Comprimento total (mm) 56
Diâmetro do eixo (mm) 3.5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 9
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento do veio (mm) 12
Comprimento da rosca (mm) 9
Comprimento total (mm) 56
Diâmetro do eixo (mm) 3.5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 9
Rosca de passo (mm) 0.5
Tamanho da rosca 3
Número de lâminas de corte 3
Adequado para furos cegos Não
Adequado para aço inoxidável Sim
Material de corte HSS-E
Ângulo do flanco (°) 30
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Azul
Chave quadrada (mm) 2.7
Rosca esquerda Não
Marca Dormer
Código pautal 8207401000
Model E240
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 9L041209
EAN 7320760664360
UBB 500631634010
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr E240M3
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.