text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de máquina E240 DIN 371 N/A HSSE Vaporised M10x1.50mm


Referência 5K526820
Desenho Macho de máquina
Comprimento do veio (mm) 28
Comprimento da rosca (mm) 20
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 10
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 20
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento do veio (mm) 28
Comprimento da rosca (mm) 20
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 10
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 20
Rosca de passo (mm) 1.5
Tamanho da rosca 10
Número de lâminas de corte 3
Adequado para furos cegos Não
Adequado para aço inoxidável Sim
Material de corte HSS-E
Ângulo do flanco (°) 30
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Azul
Chave quadrada (mm) 8
Rosca esquerda Não
Marca Dormer
Código pautal 8207401000
Model E240
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 5K526820
EAN 7320760664278
UBB 500631442604
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr E240M10
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.