text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de máquina E238 DIN 376 N/A HSSE Vaporised M30x3.50mm


Referência 9R246383
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 36
Comprimento total (mm) 180
Diâmetro do eixo (mm) 22
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 36
Rosca de passo (mm) 3.5
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 36
Comprimento total (mm) 180
Diâmetro do eixo (mm) 22
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 36
Rosca de passo (mm) 3.5
Tamanho da rosca 30
Número de lâminas de corte 4
Adequado para furos cegos Sim
Adequado para aço inoxidável Sim
Material de corte HSS-E
Ângulo do flanco (°) 30
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Azul
Chave quadrada (mm) 18
Rosca esquerda Não
Marca Dormer
Model E238
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 9R246383
EAN 7320760664124
UBB 500631628095
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr E238M30
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.