Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
3E240890
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
Dormer Macho de máquina E238 DIN 376 N/A HSSE Vaporised M27x3.00mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3E240890
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
30
Comprimento total (mm)
160
Diâmetro do eixo (mm)
20
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
30
Rosca de passo (mm)
3
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
30
Comprimento total (mm)
160
Diâmetro do eixo (mm)
20
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
30
Rosca de passo (mm)
3
Tamanho da rosca
27
Número de lâminas de corte
4
Adequado para furos cegos
Sim
Adequado para aço inoxidável
Sim
Material de corte
HSS-E
Ângulo do flanco (°)
30
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Azul
Chave quadrada (mm)
16
Rosca esquerda
Não
Marca
Dormer
Model
E238
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3E240890
EAN
7320760664100
UBB
500631619003
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
E238M27