Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
2X921862
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
Dormer Macho de máquina E238 DIN 376 N/A HSSE Vaporised M14x2.00mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2X921862
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
20
Comprimento total (mm)
110
Diâmetro do eixo (mm)
11
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
20
Rosca de passo (mm)
2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
20
Comprimento total (mm)
110
Diâmetro do eixo (mm)
11
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
20
Rosca de passo (mm)
2
Tamanho da rosca
14
Número de lâminas de corte
4
Adequado para furos cegos
Sim
Adequado para aço inoxidável
Sim
Material de corte
HSS-E
Ângulo do flanco (°)
30
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Azul
Chave quadrada (mm)
9
Rosca esquerda
Não
Model
E238
Type
6305779; 86015706
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2X921862
EAN
7320760664049
UBB
500631569422
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
E238M14