text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de máquina E238 DIN 371 N/A HSSE Vaporised M8x1.25mm


Referência 1P538511
Desenho Macho de máquina
Comprimento do veio (mm) 24
Comprimento da rosca (mm) 12
Comprimento total (mm) 90
Diâmetro do eixo (mm) 8
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 12
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento do veio (mm) 24
Comprimento da rosca (mm) 12
Comprimento total (mm) 90
Diâmetro do eixo (mm) 8
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 12
Rosca de passo (mm) 1.25
Tamanho da rosca 8
Número de lâminas de corte 3
Adequado para furos cegos Sim
Adequado para aço inoxidável Sim
Material de corte HSS-E
Ângulo do flanco (°) 30
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Azul
Chave quadrada (mm) 6.2
Rosca esquerda Não
Marca Dormer
Código do produto 8207401000
Model E238
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 1P538511
EAN 7320760664162
UBB 500631677589
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr E238M8
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.