text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de máquina E238 DIN 371 N/A HSSE Vaporised M6x1.00mm


Cod Articol 8Z111072
Desenho Macho de máquina
Comprimento do veio (mm) 22
Comprimento da rosca (mm) 10
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 10
Ambalat la 1

Specificații

Desenho Macho de máquina
Comprimento do veio (mm) 22
Comprimento da rosca (mm) 10
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 10
Rosca de passo (mm) 1
Tamanho da rosca 6
Número de lâminas de corte 3
Adequado para furos cegos Sim
Adequado para aço inoxidável Sim
Material de corte HSS-E
Ângulo do flanco (°) 30
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Azul
Chave quadrada (mm) 4.9
Rosca esquerda Não
Marca Dormer
Código do produto 8207401000
Model E238
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 8Z111072
EAN 7320760664155
UBB 500631665295
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător E238M6
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.