Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
1P169205
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
Dormer Macho de máquina E238 DIN 371 N/A HSSE Vaporised M5x0.80mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1P169205
Desenho
Macho de máquina
Comprimento do veio (mm)
17
Comprimento da rosca (mm)
8
Comprimento total (mm)
70
Diâmetro do eixo (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
8
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento do veio (mm)
17
Comprimento da rosca (mm)
8
Comprimento total (mm)
70
Diâmetro do eixo (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
8
Rosca de passo (mm)
0.8
Tamanho da rosca
5
Número de lâminas de corte
3
Adequado para furos cegos
Sim
Adequado para aço inoxidável
Sim
Material de corte
HSS-E
Ângulo do flanco (°)
30
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Azul
Chave quadrada (mm)
4.9
Rosca esquerda
Não
Marca
Dormer
Model
E238
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1P169205
EAN
7320760664148
UBB
500631653648
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
E238M5