Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
9S112120
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
Dormer Macho de máquina E237 DIN 371 N/A HSSE Blanc M6x1.00mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9S112120
Desenho
Macho de máquina
Comprimento do veio (mm)
22
Comprimento da rosca (mm)
15
Comprimento total (mm)
80
Diâmetro do eixo (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
15
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento do veio (mm)
22
Comprimento da rosca (mm)
15
Comprimento total (mm)
80
Diâmetro do eixo (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
15
Rosca de passo (mm)
1
Tamanho da rosca
6
Número de lâminas de corte
3
Adequado para furos cegos
Sim
Adequado para aço inoxidável
Não
Material de corte
HSS-E
Ângulo do flanco (°)
30
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Nenhum
Chave quadrada (mm)
4.9
Rosca esquerda
Sim
Marca
Dormer
Código do produto
8207401000
Model
E237
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9S112120
EAN
7320760086551
UBB
500572907151
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
E237M6