Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
4B065706
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
Dormer Macho de máquina E201 DIN 371 N/A HSSE PM Nitride M5x0.80mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4B065706
Desenho
Macho de máquina
Comprimento do veio (mm)
17
Comprimento da rosca (mm)
13
Comprimento total (mm)
70
Diâmetro do eixo (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
13
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento do veio (mm)
17
Comprimento da rosca (mm)
13
Comprimento total (mm)
70
Diâmetro do eixo (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
13
Rosca de passo (mm)
0.8
Tamanho da rosca
5
Número de lâminas de corte
4
Adequado para furos cegos
Sim
Adequado para aço inoxidável
Não
Material de corte
HSS-E
Ângulo do flanco (°)
30
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Branco
Chave quadrada (mm)
4.9
Rosca esquerda
Não
Marca
Dormer
Model
E201
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4B065706
EAN
7320760085202
UBB
500631652814
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
E201M5