text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de máquina E201 DIN 371 N/A HSSE PM Nitride M4x0.70mm


Referência 5F325373
Desenho Macho de máquina
Comprimento do veio (mm) 15
Comprimento da rosca (mm) 12
Comprimento total (mm) 63
Diâmetro do eixo (mm) 4.5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 12
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento do veio (mm) 15
Comprimento da rosca (mm) 12
Comprimento total (mm) 63
Diâmetro do eixo (mm) 4.5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 12
Rosca de passo (mm) 0.7
Tamanho da rosca 4
Número de lâminas de corte 4
Adequado para furos cegos Sim
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS-E
Ângulo do flanco (°) 30
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Branco
Chave quadrada (mm) 3.4
Rosca esquerda Não
Marca Dormer
Model E201
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 5F325373
EAN 7320760085196
UBB 500631642013
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr E201M4
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.