Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
7D242246
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
Dormer Macho de máquina E011 ISO 529 N/A HSSE Vaporised M6x0.50mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7D242246
Desenho
Macho de máquina
Comprimento do veio (mm)
18
Comprimento da rosca (mm)
13
Comprimento total (mm)
66
Diâmetro do eixo (mm)
6.3
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
13
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento do veio (mm)
18
Comprimento da rosca (mm)
13
Comprimento total (mm)
66
Diâmetro do eixo (mm)
6.3
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
13
Rosca de passo (mm)
0.5
Tamanho da rosca
6
Número de lâminas de corte
3
Adequado para furos cegos
Não
Adequado para aço inoxidável
Não
Material de corte
HSS-E
Ângulo do flanco (°)
30
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Nenhum
Chave quadrada (mm)
5
Rosca esquerda
Não
Marca
Dormer
Model
E011
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7D242246
EAN
7320760568408
UBB
500631661070
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
E011M6X.5