text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de máquina E011 ISO 529 N/A HSSE Vaporised M4x0.50mm


Položka č. 7E432417
Desenho Macho de máquina
Comprimento do veio (mm) 11
Comprimento da rosca (mm) 17
Comprimento total (mm) 53
Diâmetro do eixo (mm) 4
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 17
Ambalat la 1

technické údaje

Desenho Macho de máquina
Comprimento do veio (mm) 11
Comprimento da rosca (mm) 17
Comprimento total (mm) 53
Diâmetro do eixo (mm) 4
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 17
Rosca de passo (mm) 0.5
Tamanho da rosca 4
Número de lâminas de corte 3
Adequado para furos cegos Não
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS-E
Ângulo do flanco (°) 30
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 3.15
Rosca esquerda Não
Marca Dormer
Código pautal 8207401000
Model E011
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 7E432417
EAN 7320760568385
UBB 500631640454
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu E011M4X.5
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.