Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
0K326896
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
Dormer Macho de máquina E002TIN ISO 529 N/A HSSE TiN M12x1.75mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0K326896
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
16
Comprimento total (mm)
89
Diâmetro do eixo (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
16
Rosca de passo (mm)
1.75
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
16
Comprimento total (mm)
89
Diâmetro do eixo (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
16
Rosca de passo (mm)
1.75
Tamanho da rosca
12
Número de lâminas de corte
3
Adequado para furos cegos
Sim
Adequado para aço inoxidável
Sim
Material de corte
HSS-E
Ângulo do flanco (°)
30
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Nenhum
Chave quadrada (mm)
7.1
Rosca esquerda
Não
Marca
Dormer
Model
E002TIN
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0K326896
EAN
7320760662083
UBB
500631561247
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
E002TINM12