text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de máquina E002 ISO 529 N/A HSSE Brass M6x1.00mm


Referência 1L039983
Desenho Macho de máquina
Comprimento do veio (mm) 19
Comprimento da rosca (mm) 10
Comprimento total (mm) 66
Diâmetro do eixo (mm) 6.3
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 10
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento do veio (mm) 19
Comprimento da rosca (mm) 10
Comprimento total (mm) 66
Diâmetro do eixo (mm) 6.3
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 10
Rosca de passo (mm) 1
Tamanho da rosca 6
Número de lâminas de corte 3
Adequado para furos cegos Sim
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS-E
Ângulo do flanco (°) 30
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 5
Rosca esquerda Não
Marca Dormer
Model E002
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 1L039983
EAN 7320760567906
UBB 500631669412
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr E002M6
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.