Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
2L793959
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
Dormer Macho de máquina E001 ISO 529 N/A HSSE Vaporised M5x0.80mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2L793959
Desenho
Macho de máquina
Comprimento do veio (mm)
15
Comprimento da rosca (mm)
11
Comprimento total (mm)
58
Diâmetro do eixo (mm)
5
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
11
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento do veio (mm)
15
Comprimento da rosca (mm)
11
Comprimento total (mm)
58
Diâmetro do eixo (mm)
5
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
11
Rosca de passo (mm)
0.8
Tamanho da rosca
5
Número de lâminas de corte
3
Adequado para furos cegos
Não
Adequado para aço inoxidável
Não
Material de corte
HSS-E
Ângulo do flanco (°)
30
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Nenhum
Chave quadrada (mm)
4
Rosca esquerda
Não
Marca
Dormer
Model
E001
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2L793959
EAN
7320760567753
UBB
500631657607
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
E001M5