Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
1B378520
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
Dormer Macho de máquina E001 ISO 529 N/A HSSE Vaporised M20x2.50mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1B378520
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
29
Comprimento total (mm)
112
Diâmetro do eixo (mm)
14
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
29
Rosca de passo (mm)
2.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
29
Comprimento total (mm)
112
Diâmetro do eixo (mm)
14
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
29
Rosca de passo (mm)
2.5
Tamanho da rosca
20
Número de lâminas de corte
4
Adequado para furos cegos
Não
Adequado para aço inoxidável
Não
Material de corte
HSS-E
Ângulo do flanco (°)
30
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Nenhum
Chave quadrada (mm)
11.2
Rosca esquerda
Não
Marca
Dormer
Model
E001
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1B378520
EAN
7320760567838
UBB
500631603650
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
E001M20