text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de máquina E001 ISO 529 N/A HSSE Vaporised M2.5x0.45mm


Referência 4I673313
Desenho Macho de máquina
Comprimento do veio (mm) 4.5
Comprimento da rosca (mm) 9.5
Comprimento total (mm) 44.5
Diâmetro do eixo (mm) 2.8
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 9.5
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento do veio (mm) 4.5
Comprimento da rosca (mm) 9.5
Comprimento total (mm) 44.5
Diâmetro do eixo (mm) 2.8
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 9.5
Rosca de passo (mm) 0.45
Tamanho da rosca 2.5
Número de lâminas de corte 2
Adequado para furos cegos Não
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS-E
Ângulo do flanco (°) 30
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 2.24
Rosca esquerda Não
Marca Dormer
Model E001
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 4I673313
EAN 7320760168813
UBB 500631594099
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr E001M2.5
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.