text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Dormer Macho de máquina E001 ISO 529 N/A HSSE Vaporised M16x2.00mm


Numer artykułu 5P044076
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 24
Comprimento total (mm) 102
Diâmetro do eixo (mm) 12.5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 24
Rosca de passo (mm) 2
Pakowane po 1

Specyfikacje

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 24
Comprimento total (mm) 102
Diâmetro do eixo (mm) 12.5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 24
Rosca de passo (mm) 2
Tamanho da rosca 16
Número de lâminas de corte 3
Adequado para furos cegos Não
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS-E
Ângulo do flanco (°) 30
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 10
Rosca esquerda Não
Marca Dormer
Código pautal 8207401000
Model E001
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 5P044076
EAN 7320760567814
UBB 500631584843
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr E001M16
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.