text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de máquina E001 ISO 529 N/A HSSE Vaporised M1.6x0.35mm


Referência 3X441124
Desenho Macho de máquina
Comprimento do veio (mm) 3
Comprimento da rosca (mm) 7
Comprimento total (mm) 41
Diâmetro do eixo (mm) 2.5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 7
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento do veio (mm) 3
Comprimento da rosca (mm) 7
Comprimento total (mm) 41
Diâmetro do eixo (mm) 2.5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 7
Rosca de passo (mm) 0.35
Tamanho da rosca 1.6
Número de lâminas de corte 2
Adequado para furos cegos Não
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS-E
Ângulo do flanco (°) 30
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 2
Rosca esquerda Não
Marca Dormer
Model E001
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 3X441124
EAN 7320760168790
UBB 500631432621
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr E001M1.6
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.