Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
3L977729
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
Dormer Macho de máquina E000TIN ISO 529 N/A HSSE TiN M20x2.50mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3L977729
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
29
Comprimento total (mm)
112
Diâmetro do eixo (mm)
14
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
29
Rosca de passo (mm)
2.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
29
Comprimento total (mm)
112
Diâmetro do eixo (mm)
14
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
29
Rosca de passo (mm)
2.5
Tamanho da rosca
20
Número de lâminas de corte
4
Adequado para furos cegos
Não
Adequado para aço inoxidável
Sim
Material de corte
HSS-E
Ângulo do flanco (°)
30
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Nenhum
Chave quadrada (mm)
11.2
Rosca esquerda
Não
Marca
Dormer
Código pautal
8207401000
Model
E000TIN
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3L977729
EAN
7320760662014
UBB
500631603403
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
E000TINM20