text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de máquina E000TIN ISO 529 N/A HSSE TiN M10x1.50mm


Referência 5I492610
Desenho Macho de máquina
Comprimento do veio (mm) 23
Comprimento da rosca (mm) 18
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 10
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 18
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento do veio (mm) 23
Comprimento da rosca (mm) 18
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 10
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 18
Rosca de passo (mm) 1.5
Tamanho da rosca 10
Número de lâminas de corte 3
Adequado para furos cegos Não
Adequado para aço inoxidável Sim
Material de corte HSS-E
Ângulo do flanco (°) 30
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 8
Rosca esquerda Não
Marca Dormer
Model E000TIN
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 5I492610
EAN 7320760661987
UBB 500631445003
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr E000TINM10
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.