Machos de máquina
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Maquinação
Roscar
Machos de máquina
9X573734
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
Dormer Macho de máquina E000 ISO 529 N/A HSSE Brass M8x1.25mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
9X573734
Desenho
Macho de máquina
Comprimento do veio (mm)
20
Comprimento da rosca (mm)
16
Comprimento total (mm)
72
Diâmetro do eixo (mm)
8
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
16
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento do veio (mm)
20
Comprimento da rosca (mm)
16
Comprimento total (mm)
72
Diâmetro do eixo (mm)
8
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
16
Rosca de passo (mm)
1.25
Tamanho da rosca
8
Número de lâminas de corte
3
Adequado para furos cegos
Não
Adequado para aço inoxidável
Não
Material de corte
HSS-E
Ângulo do flanco (°)
30
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Nenhum
Chave quadrada (mm)
6.3
Rosca esquerda
Não
Marca
Dormer
Código pautal
8207401000
Model
E000
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9X573734
EAN
7320760567630
UBB
500631681375
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
E000M8