Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
9Z307806
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
Dormer Macho de máquina E000 ISO 529 N/A HSSE Brass M6x1.00mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9Z307806
Desenho
Macho de máquina
Comprimento do veio (mm)
18
Comprimento da rosca (mm)
13
Comprimento total (mm)
66
Diâmetro do eixo (mm)
6.3
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
13
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento do veio (mm)
18
Comprimento da rosca (mm)
13
Comprimento total (mm)
66
Diâmetro do eixo (mm)
6.3
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
13
Rosca de passo (mm)
1
Tamanho da rosca
6
Número de lâminas de corte
3
Adequado para furos cegos
Não
Adequado para aço inoxidável
Não
Material de corte
HSS-E
Ângulo do flanco (°)
30
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Nenhum
Chave quadrada (mm)
5
Rosca esquerda
Não
Marca
Dormer
Model
E000
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9Z307806
EAN
7320760567623
UBB
500631668836
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
E000M6