text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de máquina E000 ISO 529 N/A HSSE Brass M5x0.80mm


Referência 4I476985
Desenho Macho de máquina
Comprimento do veio (mm) 15
Comprimento da rosca (mm) 11
Comprimento total (mm) 58
Diâmetro do eixo (mm) 5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 11
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento do veio (mm) 15
Comprimento da rosca (mm) 11
Comprimento total (mm) 58
Diâmetro do eixo (mm) 5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 11
Rosca de passo (mm) 0.8
Tamanho da rosca 5
Número de lâminas de corte 3
Adequado para furos cegos Não
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS-E
Ângulo do flanco (°) 30
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 4
Rosca esquerda Não
Marca Dormer
Model E000
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 4I476985
EAN 7320760567616
UBB 500631657292
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr E000M5
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.