text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de máquina E000 ISO 529 N/A HSSE Brass M2x0.40mm


Cikkszám 7B567904
Desenho Macho de máquina
Comprimento do veio (mm) 4
Comprimento da rosca (mm) 8
Comprimento total (mm) 41
Diâmetro do eixo (mm) 2.5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 8
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Desenho Macho de máquina
Comprimento do veio (mm) 4
Comprimento da rosca (mm) 8
Comprimento total (mm) 41
Diâmetro do eixo (mm) 2.5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 8
Rosca de passo (mm) 0.4
Tamanho da rosca 2
Número de lâminas de corte 2
Adequado para furos cegos Não
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS-E
Ângulo do flanco (°) 30
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 2
Rosca esquerda Não
Marca Dormer
Código pautal 8207401000
Model E000
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 7B567904
EAN 7320760168776
UBB 500631621637
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz E000M2
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.